| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286214005 Herst.-Nr.: 286214005 EAN/GTIN: 4032051048409 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Olive, gerade, mit Silikondichtung (VMQ), GL 18 Mit Hilfe von Kunststoff-Oliven kann über Schläuche z. B. eine Vakuumpumpe an eine Apparatur angeschlossen werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Gerade Mit Silikondichtung (VMQ) Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Material: | Kunststoff (unspezifiziert) | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,003 kg | Nettogewicht: | 0,003 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 5,74* | € 8,76* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 5,91* | € 9,18* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 7,33* | € 11,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,33* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|