| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286212604 Herst.-Nr.: 286212604 EAN/GTIN: 4032051048386 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Olive, gebogen, mit PBT Schraubverschluss und Silikondichtung (VMQ), GL 18 Mit Hilfe von Kunststoff-Oliven kann über Schläuche z. B. eine Vakuumpumpe an eine Apparatur angeschlossen werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Gebogen Mit Silikondichtung (VMQ) Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Material: | Kunststoff (unspezifiziert) | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,003 kg | Nettogewicht: | 0,003 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 5,05* | € 8,01* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 5,52* | € 10,18* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 5,835* | € 10,18* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,48* | € 10,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|