| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286168605 Herst.-Nr.: 286168605 EAN/GTIN: 4032051047839 |
| |
|
| | |
| DURAN® Kern mit Ablauf, geschliffen, NS 34/35 DURAN® Kerne mit Ablauf entsprechen DIN 12249 Form G. Der Ablauf hat die Funktion eines Abtropfrings. Er verhindert, dass die Flüssigkeit an der Gefäßinnenwand herunterläuft. Dazu wird der Ablauf meist schräg abgeschnitten und verschmolzen. Gleichzeitig kommen Medien nicht in Kontakt mit der gefetteten Schlifffläche. Der zusätzliche Ablauf kann auch als Ansatzstelle für Verlängerungen zu verschiedensten Zwecken dienen, z.B. als Einleitrohr. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Geschliffen (feinere Schliffquälität, weniger Rautiefe) Der zusätzliche Ablauf am Schliff ermöglicht ein sauberes Ab-/Auslaufen von Flüssigkeiten ohne den Schliff zu benetzen Dichter Verschluss durch Normschliff Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Der zusätzliche Ablauf kann auch als Ansatzstelle für Verlängerungen zu verschiedensten Zwecken dienen, z.B. als Einleitrohr., Verbau in Glasapparaturen und -geräten Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Ursprungsregion: | Bayern | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,06 kg | Nettogewicht: | 0,06 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 5,905* | € 7,625* | | | | | | | | 10 | | € 6,49* | ab € 6,17* | € 7,97* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,41* | € 13,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|