Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federwaage 285-502, Wägebereich 50 kg, Ablesbarkeit 0,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285502
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     285-502
EAN/GTIN:
     4045761002333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federwaage
federwaage 50 kg
federwaage
federwaage kern
Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, handlich; Gramm-/Kilogramm-Skala: Messergebnisanzeige in Gramm/Kilogramm statt in N; Doppelskala: Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses; Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich, siehe Zubehör; Schleppzeiger und Handgriff serienmäßig; Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden; Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube fur hochpräzise Justierung; Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder; Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses;
Weitere Informationen:
Produkttyp:
285-502
maximale Last:
50 kg
Auflösung:
0,5 kg
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,60 kg
Nettogewicht:
0,50 kg
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,395 m
Verpackungstiefe:
0,04 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 163,30*
€ 222,40*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 181,15*
€ 222,67*
Lager 340
Frei Haus
ab € 211,33*
€ 259,94*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,94*
€ 309,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,75*
€ 297,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,32*
€ 277,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,47*
€ 264,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,33*
€ 251,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 211,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.