Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF-MESSZELLE LF 4 TH 60-120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285126725
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285126725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle
4 pol messzelle
Multifunktions-Einstabmesskette LF 4TH 60-120, 4-Pol-Messzelle, Glasschaft, Sensor 4 Platinringe, Hilfselektrode, Temp.-sensor Pt 1000, VP-Steckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+80 °C
Weitere Informationen:
Integrierter Temperaturfühler:
Ja
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Steckkopf
Länge:
120 mm
Produkttyp:
LF 4TH 60-120
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,15 kg
Nettogewicht:
0,15 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 803,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,36*
€ 1.066,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,45*
€ 1.015,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,91*
€ 988,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,63*
€ 970,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,07*
€ 955,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.