Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF-MESSZELLE 2-POL LF 5101 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285119857
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285119857
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle
4 pol messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle mit Schraubsteckkopf LF 5101 T. 2-Pol-Messzelle, Kunststoffschaft, Sensor 2 Platinringe, Zellkonstante 1,0 cm-1, Temp.-sensor Pt 1000, Länge 120 mm, 12 mm Ø, 0...+80 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,14 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,43*
€ 638,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,21*
€ 627,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,17*
€ 576,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,96*
€ 565,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,41*
€ 546,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.