Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF-MESSZELLE 2-POL LF 1101 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285119832
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285119832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle
4 pol messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle mit Schraubsteckkopf LF 1101 T. 2-Pol-Messzelle, Glasschaft, Sensor 2 Platinbleche, Zellkonstante 1,0 cm-1, Temp.-sensor Pt 1000, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -30...+100 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,086 kg
Nettogewicht:
0,086 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,64*
€ 852,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,73*
€ 830,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,97*
€ 780,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,51*
€ 765,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,36*
€ 742,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.