Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF-MESSZELLE 2-POL LF 1101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285119816
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285119816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle
4 pol messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle mit Schraubsteckkopf LF 1101. 2-Pol-Messzelle, Glasschaft, Sensor 2 Platinbleche, Zellkonstante 1,0 cm-1, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -30...+100 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,084 kg
Nettogewicht:
0,084 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 426,38* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,16*
€ 599,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,04*
€ 587,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,20*
€ 541,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,69*
€ 522,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,38*
€ 507,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.