Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF-MESSZELLE 5-POL LF 913 T-ID 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285106270
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285106270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle
4 pol messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle mit Sensorerkenung LF 913 T ID, Sensorerkennung, 5-Pol-Messzelle, Glasschaft, 1 m Kabel mit 8-Pol-Stecker, Sensor 5 Platinringe, Zellkonstante 0,650 cm-1, Temp.-sensor NTC 30 kOhm, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -30...+135 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,2 kg
Nettogewicht:
0,2 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,34*
€ 980,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,15*
€ 953,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,95*
€ 907,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,60*
€ 889,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,49*
€ 864,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.