Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF-MESSZELLE 4-POL LF 613 T 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285106131
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285106131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle
4 pol messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle mit Festkabel LF 613 T, 4-Pol-Messzelle, Kunststoffschaft, 1 m Kabel mit 8-Pol-Stecker, Sensor 4 Platinringe, Zellkonstante 1,0 cm-1, Temp.-sensor NTC 30 kOhm, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+80 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,26 kg
Nettogewicht:
0,26 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 526,37*
€ 608,16*
Frei Haus
ab € 548,97*
€ 635,05*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,16*
€ 723,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,56*
€ 706,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,99*
€ 655,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,98*
€ 643,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,37*
€ 626,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 526,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.