Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federwaage 285-102, Wägebereich 10000 g, Ablesbarkeit 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285102
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     285-102
EAN/GTIN:
     4045761002289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federwaage
Feinwaage
federwaage kern
federwaage
Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, handlich; Gramm-/Kilogramm-Skala: Messergebnisanzeige in Gramm/Kilogramm statt in N; Doppelskala: Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses; Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich, siehe Zubehör; Schleppzeiger und Handgriff serienmäßig; Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden; Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube fur hochpräzise Justierung; Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder; Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses;
Weitere Informationen:
Produkttyp:
285-102
maximale Last:
10 kg
Auflösung:
0,1 kg
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,45 kg
Nettogewicht:
0,40 kg
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,39 m
Verpackungstiefe:
0,04 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: feinwaage 100g, Präzisionswaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 135,71*
€ 181,80*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 151,00*
€ 182,18*
Lager 340
Frei Haus
ab € 178,22*
€ 215,95*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,95*
€ 256,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,25*
€ 254,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,22*
€ 212,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 178,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.