Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federwaage 281-401, Wägebereich 300 g, Ablesbarkeit 2 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-281401
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     281-401
EAN/GTIN:
     4045761002067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federwaage
Feinwaage
federwaage kern
federwaage
Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, handlich; Gramm-/Kilogramm-Skala: Messergebnisanzeige in Gramm/Kilogramm statt in N; Doppelskala: Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses; Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich, siehe Zubehör; Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden; Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube fur hochpräzise Justierung; Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder; Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360°; Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses;
Weitere Informationen:
Produkttyp:
281-401
maximale Last:
0,3 kg
Auflösung:
0,000002 kg
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Verpackungshöhe:
0,017 m
Verpackungsbreite:
0,23 m
Verpackungstiefe:
0,026 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 65,70*
€ 91,08*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 74,15*
€ 92,55*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 87,59*
€ 108,13*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 87,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.