Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messpipette BB AS DE-M Typ 3 Wattest. 2 ml:0,02 ml, völl. Ablauf, blau grad.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-27309
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     27309
EAN/GTIN:
     4033378225689
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messpipette
Wattestopfpipette
messpipetten brand
messpipette
Messpipetten, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 3, völliger Ablauf, 2 ml : 0,02 ml, td, ex, AR-GLAS®, mit Wattestopfende
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
AS
Pipetten Bauart:
Vollständige Abgabe
Nennvolumen:
0,002 l
Reg. Markenzeichen:
AR-GLAS ®
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,31 kg
Nettogewicht:
0,264 kg
Verpackungsvolumen:
0,000644 m³
Verpackungshöhe:
0,035 m
Verpackungsbreite:
0,368 m
Verpackungstiefe:
0,05 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: 2 ml messpipette, Mess-Pipette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
12
€ 12,95*
ab € 5,74*
€ 7,25*
3 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 7,14417*
€ 9,52167*
1
€ 18,90*
ab € 6,02*
€ 9,68*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 6,83*
€ 15,60*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.