Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter 0,2 µm für accu-jet pro/S unsteril 10 St. im PE-Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-26535
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     26535
EAN/GTIN:
     4033378224712
Suchbegriffe:
Accu-Pipettierhelfer
Accu-Pipettierhilfe
Akku-Pipettierhelfer
Akku-Pipettierhilfe
Membranfilter geeignet für accu-jet® S / pro, PTFE, 0,2 µm, hydrophob
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
accu-jet ®
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,03 kg
Nettogewicht:
0,0242 kg
Verpackungsvolumen:
0,0001625 m³
Verpackungshöhe:
0,025 m
Verpackungsbreite:
0,1 m
Verpackungstiefe:
0,065 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 49,08*
€ 62,25*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 46,06*
€ 64,44*
€ 14,90*
ab € 53,85*
€ 67,23*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 60,21*
€ 71,58*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,58*
€ 85,1802
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,72*
€ 82,9668
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,70*
€ 79,373
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 65,99*
€ 78,5281
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 60,21*
€ 71,6499
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,021* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.