Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit rundem Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-262162
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     262162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrotestplatte
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Nunc™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit rundem Boden Zertifizierung/Konformität: Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). Format: Standard Deckel: Ohne Deckel Array: 8 x 12 Verpackung: 1 Packungen Produktlinie: Nunc™ Produkttyp: Mikrotiterplatte Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Wellform: U Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 1 Unit Size: Case of 50
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Bodenform:
rund
Anzahl Probenpositionen:
96
Material:
Polystyrol (PS)
Farbe:
Transparent
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
2,340 kg
Verpackungsvolumen:
0,017 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mikrotiterplatte, Multiwellplatte, mikroplatte, MicroWell Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6958*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0958*
€ 2,494
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0658*
€ 2,4583
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9658*
€ 2,3393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9258*
€ 2,2917
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,6958*
€ 2,018
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.