| |
|
| Artikel-Nr.: 340-25000380 Herst.-Nr.: 2500-0380 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nalgene ™ Verdünnungsflaschen, Polysulfon, Polypropylen-Schraubverschluss Thermo Scientific ™ Nalgene Verdünnungsflaschen sind unsere durchsichtigsten und genauesten Verdünnungsflaschen. Kapazität (metrisch): 220 mL Kapazität (angloamerikanisch): 7.37 oz. Material: Polysulfon Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Dilution Bottle Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 7,37 Unzen Volumen bis Rand (metrisch): 220ml Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 38 - 415mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Screw Cap Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 6.05 in. Länge (angloamerikanisch): 1.75 in. Öffnung: Wide Form: Nalgene Square Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 1.75 in. Unit Size: Case of 48 Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 0,205 l | Halsart: | Weithals | Farbe: | Transparent | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 2,970 kg | Verpackungsvolumen: | 0,024 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |