| |
|
| Artikel-Nr.: 340-247130205 Herst.-Nr.: 247130205 EAN/GTIN: 4032051032033 |
| |
|
| | |
| DURAN® Aufsatz nach Drechsel, ohne Filterplatte Bei Gasfiltrationen bzw. -reinigungen werden Gaswaschflaschen benötigt, die aus einem Gaseinleitrohr, einer geeigneten Flasche sowie einer Gasaustrittsöffnung bestehen. In diesem Versuchaufbau wird das Gas gezwungen durch eine Flüssigkeit zu strömen bevor es freigesetzt wird. Das Gasverteilrohr wird hierzu in die Flüssigkeit getaucht, das Gas störmt durch diese hindurch und Verunreinigungen des Gases werden in der Flüssigkeit gebunden. Das Gas wird sozusagen gereinigt bzw. gewaschen. Durch eine Filterplatte im Gaseinleitrohr werden möglichst kleine Luftblasen erzeugt, die so eine möglichst große Kontaktfläche bilden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Aufsatz nach Drechsel Mit Schraubverbindungs-System Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Einzelteile können auch separat bestellt werden Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Anwendung: Reinigen („Waschen“) von Gasen mit Lösungsmitteln, Reinigung von Gasgemischen, Mit Schraubgewinde zum schnellen Austausch der Flüssigkeitsflaschen, Filtrieren Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Verpackungsvolumen: | 0,010058m³ | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,481 kg | Nettogewicht: | 0,07 kg | Ursprungsland: | Ungarn |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 26,32* | € 36,71* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 24,84* | € 38,24* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 33,87* | € 46,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 33,87* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|