Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasstopfen, SBW-Glas, braun, mit Normschliff, achteckig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-246270607
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     246270607
EAN/GTIN:
     4032051031234
Suchbegriffe:
Braunglas Stopfen
Braunglasstopfen
Deckelstopfen Glas
Glas-Stopfen
Glasstopfen, SBW-Glas, braun, massiv, NS 14/23 Auslaufartikel Solid amber SBW glass stoppers can be used to close glassware items such as flasks or reagent bottles with ground joint necks. The Standard Taper ground glass joint forms a tight, leak-proof seal. Use grease for heating or vacuum applications. With octagonal shaped head. Besondere Eigenschaften und Vorteile: UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet Dichter Verschluss durch Normschliff Achteckig Anwendung: Lagerung von lichttempfindlichen Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien, Lagerung von lufttempfindlichen Reagenzien und Chemikalien, Lagerung von hygroskopischen Feststoffen, Granulaten und Pulvern
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Schliffgröße:
NS 14/23
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Farbe:
Braun
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,000882m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,024 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,22*
€ 134,7318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,13*
€ 133,4347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,91*
€ 127,2229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,22*
€ 124,0218
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,91*
€ 106,9929
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.