Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasstopfen, SBW-Glas, klar, mit kurzem Normschliff, achteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-246251207
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     246251207
EAN/GTIN:
     4032051031210
Suchbegriffe:
Braunglas Stopfen
Braunglasstopfen
Deckelstopfen Glas
Glas-Stopfen
Glasstopfen, SBW-Glas, klar, halbhohl, NS 45/27 Auslaufartikel Solid or semi-hollow, short-length, clear SBW glass stoppers can be used to close glassware items such as flasks or reagent bottles with ground joint necks. The Standard Taper ground glass joint forms a tight, leak-proof seal. Use grease for heating or vacuum applications. With octagonal shaped head. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet Dichter Verschluss durch Normschliff Achteckig Anwendung: Lagerung von luftempfindlichen Reagenzien und Chemikalien, Lagerung von hygroskopischen Feststoffen, Granulaten und Pulvern
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Schliffgröße:
NS 45/27
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,000459m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,081 kg
Nettogewicht:
0,061 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.