Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasstopfen, SBW-Glas, klar, mit kurzem Normschliff, achteckig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-246250605
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     246250605
EAN/GTIN:
     4032051031135
Suchbegriffe:
Braunglas Stopfen
Braunglasstopfen
Deckelstopfen Glas
Glas-Stopfen
Glasstopfen, SBW-Glas, klar, massiv, NS 14/15 Auslaufartike l Solid or semi-hollow, short-length, clear SBW glass stoppers can be used to close glassware items such as flasks or reagent bottles with ground joint necks. The Standard Taper ground glass joint forms a tight, leak-proof seal. Use grease for heating or vacuum applications. With octagonal shaped head. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet Dichter Verschluss durch Normschliff Achteckig Anwendung: Lagerung von luftempfindlichen Reagenzien und Chemikalien, Lagerung von hygroskopischen Feststoffen, Granulaten und Pulvern
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Schliffgröße:
NS 14/15
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,000917m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,022 kg
Nettogewicht:
0,017 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,799* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,24*
€ 103,8156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,47*
€ 100,5193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,05*
€ 96,4495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,32*
€ 93,2008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,99*
€ 80,9081
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.