Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Glasstopfen, klar, schräg geschliffen, für Sauerstoffflaschen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-246220602
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     246220602
EAN/GTIN:
     4032051030992
Suchbegriffe:
Braunglas Stopfen
Braunglasstopfen
Deckelstopfen Glas
Glas-Stopfen
DURAN® Glasstopfen, klar, massiv, NS 14/23 Auslaufartikel Solid, obliquely chamfered DURAN® glass stoppers according to Winkler. Stopper for use with oxygen bottles according to Winkler (determination of oxygen dissolved in water) Obliquely cut base prevents air being trapped in the bottle. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet Dichter Verschluss durch Normschliff Achteckig Schräg geschliffen, für Standardflaschen und Sauerstoffflaschen nach Winkler Anwendung: Lagerung, Transport und sicherer Umgang mit gefährlichen und wertvollen Materialien
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Schliffgröße:
NS 14/23
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,000917m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,022 kg
Nettogewicht:
0,017 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,03*
€ 207,0957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,45*
€ 206,4055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,87*
€ 198,5753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,33*
€ 195,5527
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,41*
€ 169,4679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.