Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Planflansch-Deckel, 4 Normschliffhälse (3 schräge Seiten und 1 Mitte)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-243923406
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     243923406
EAN/GTIN:
     4032051029989
Suchbegriffe:
PL Deckel
Planflansch-Deckel
Planflanschdeckel
Planschliff Deckel
DURAN® Planflansch-Deckel, mit Seitenhälsen: 2 x NS 19/26 schräg und 1 x NS 14/23 schräg, DN 60 Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, die als Alternative zu den Rundkolben angesehen werden, und aus einem Unterteil und einem Deckel bestehen. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Eine Dichtung oder Schlifffett verhindern das Verkanten der Schliffflächen. Durch verschiedene Normschliffe im Deckel ist das Planflanschgefäß mit weiteren Bauteilen (z. B. Tropftrichter, Rührwellen, …) kombinierbar. Planflanschgefäße eigenen sich gut für präprative Arbeiten wie allgemeine Reaktionen, Destillationen, Eindampfungen und Trocknungen, bei denen feste und zähflüssige Substanzen auftreten. Aufgrund ihrer Wandung sind Planflanschgefäße für ein sicheres Arbeiten unter Druck und Vakuum geeignet. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit einem Mittelhals (NS): 29/32 und drei Seitenhälsen (NS): 2 x 19/26 schräg; 1 x 14/23 schräg Druck- und vakuumfest aufgrund der Geometrie und massiven Wandstärke Dichter Verschluss durch Normschliff Anwendung: Chemisch und thermisch anspruchsvolle Prozesse, Sicheres Arbeiten unter Druck oder Vakuum, Bei maximaler Anwendungstemperatur von 250 °C beim zulässigen Betriebsüberdruck, darf bei Planflansch-Reaktionsgefäßen die Temperaturdifferenz in der Glaswand 30 °C nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennweite:
DN 60
Verpackungsvolumen:
0,00118m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,298 kg
Nettogewicht:
0,256 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Planschliffdeckel, planflansch-deckel duran, pl deckel, Deckel (Planschliff)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 199,50*
€ 224,38*
Frei Haus
ab € 187,77*
€ 234,89*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,96*
€ 262,12*
Lager 340
Frei Haus
ab € 257,35*
€ 289,08*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,08*
€ 344,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,50*
€ 343,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,98*
€ 339,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,58*
€ 335,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,35*
€ 306,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 257,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.