Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Planflansch-Reaktionsgefäss, Flansch mit Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-243904409
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     243904409
EAN/GTIN:
     4032051029828
Suchbegriffe:
Planflansch-Reaktionsgefäß
Planschliff-Reaktionsgefäße
Planflansch-Rundkolben
Planschliff-Rundkolben
DURAN® Planflansch-Reaktionsgefäss, DN 100, 500 mL Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, die als Alternative zu den Rundkolben angesehen werden, und aus einem Unterteil und einem Deckel bestehen. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Eine Dichtung oder Schlifffett verhindern das Verkanten der Schliffflächen. Durch verschiedene Normschliffe im Deckel ist das Planflanschgefäß mit weiteren Bauteilen (z. B. Tropftrichter, Rührwellen, …) kombinierbar. Planflanschgefäße eigenen sich gut für präprative Arbeiten wie allgemeine Reaktionen, Destillationen, Eindampfungen und Trocknungen, bei denen feste und zähflüssige Substanzen auftreten. Aufgrund ihrer Wandung sind Planflanschgefäße für ein sicheres Arbeiten unter Druck und Vakuum geeignet. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Flansch mit Nut: In die Nut kann ein Dichtring (O-Ring) eingesetzt werden, durch den das Gefäß fest verschlossen wird Druck- und vakuumfest aufgrund der Geometrie und massiven Wandstärke Verwendung bis zum technisch maximal möglichen Vakuum und somit höchste Sicherheit für den Anwender (Sicherheitsanweisungen beachten) Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Gefäße bis einschließlich 1000 ml Fassungsvolumen sind durchgehend zylindrisch, größere Gefäße besitzen eine rundkolbenähnliche Form Anwendung: Chemisch und thermisch anspruchsvolle Prozesse, Sicheres Arbeiten unter Druck oder Vakuum, Gefäße besitzen eine zylindrische Form, ab einer Größe von 2000 ml ist diese kolbenförmig.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,5 l
Nennweite:
DN 100
Verpackungsvolumen:
0,002984m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,715 kg
Nettogewicht:
0,64 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 49,11*
€ 62,65*
€ 14,90*
ab € 46,39*
€ 65,33*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,96*
€ 71,90*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 63,11*
€ 77,57*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.