| |
|
| Artikel-Nr.: 340-242565456 Herst.-Nr.: 242565456 EAN/GTIN: 4032051321038 |
| | |
|
| | |
| DURAN® GLS 80® Doppelwandige Laborflasche, Weithals, klar, mit Schraubverschluss und Ausgießring, PP, blau, 1000 ml Die doppelwandige DURAN®-Weithalsflasche GLS 80® verfügt über einen integrierten Glasmantel zur Isolation. Es können warme oder kalte Flüssigkeiten durch die Ummantelung zirkulieren, um die Temperatur in dieser DURAN®-Schraubverschlussflasche zu regeln. Die doppelwandigen DURAN®-Flaschen sind eine verschließbare und flexible Alternative zu deckellosen ummantelten Bechergläsern. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses Gleichmäßige Erwärmung bzw. Kühlung durch die Position der 10 mm-PTFE-Einlass-/Auslassschlauchanschlüsse um die Ummantelung Leicht ablesbare Skala auf dem Innengefäß Für höhere Sicherheit lassen sich die GL 18-Auslassschlauchanschlüsse entfernen Anwendung: Einfacher und günstiger Chemostat oder Bioreaktor mit Doppelmantel für temperaturgeregelte Reaktionen wie Enzymverdauung, Lagerung bei konstanter Temperatur, Arbeiten mit endo- oder exothermen Reagenzien, Große Kühlfalle oder Kühler bei Verwendung mit Trockeneis im Innenbehälter Weitere Informationen: | | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Nennvolumen: | 1 l | Verpackungsvolumen: | 0,009139m³ | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 1,625 kg | Nettogewicht: | 1,3 kg | Ursprungsland: | Großbritannien |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 445,26* | € 516,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 422,31* | € 540,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 450,08* | € 580,19* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 577,27* | € 661,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 577,27* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|