Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Stehkolben, mit NS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-241712604
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     241712604
EAN/GTIN:
     4032051026988
Suchbegriffe:
Messkolben
Standkolben
Stehkolben
Titrierkolben
DURAN® Stehkolben, NS 24/29, 100 ml Stehkolben sind eine Formvariante der Rundkolben und besitzen einen abgeflachten Boden auf dem diese stehen können. Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Schliffstopfen usw. Wegen ihrer Form eignen sich Stehkolben nur für drucklose Arbeiten. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch Normschliff Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Durch den flachen Boden kann der Kolben ohne Stützring abgestellt werden. Anwendung: Verdünnen von Lösungen, Erhitzen, Volumengrößen 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29), 1000 ml (NS 24/29) und 2000 ml (NS 29/32) sind nicht nach DIN ISO.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Nennvolumen:
0,1 l
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Schliffgröße:
NS 24/29
Verpackungsvolumen:
0,005268m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,09 kg
Nettogewicht:
0,07 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 15,624*
€ 17,964*
10
Frei Haus
ab € 14,76*
€ 18,77*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 20,17*
€ 23,11*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 231,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.