Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Tropftrichter, mit Druckausgleich, zylindrisch, mit Teilung und Schliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-241254404
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     241254404
EAN/GTIN:
     4032051026322
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Kernschliff
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
DURAN® Tropftrichter, mit Schliff und Druckausgleich, NS 24/29, 500 ml Die dosierte Zugabe von Lösungen, Reaktionsgemischen und/oder Chemikalien erfolgt idealerweise mithilfe eines Tropftrichters. Diese Bauart enthält neben dem Normschliff am unteren Ende ein Druckausgleichsrohr, das einen Unter- wie Überdruck im Verbund der Reaktionsgefäße vermeidet. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit Druckausgleichsrohr, NS-Kern, NS-Hahn und Hahnsicherung Die Geschwindigkeit der Zufuhr lässt sich einstellen Zylindrisch mit Teilung Dichter Verschluss durch Normschliff Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Anwendung: Gleichmäßige und dosierte Flüssigkeitszufuhr zu einem Reaktionsgemisch, Messen von Flüssigkeitsmengen, Tropftrichter mit einem Volumen von 250 ml ( mit Hülse: 29/32, Kern: 24/29) und 500 ml (mit Hülse: 29/32, Kern: 24/29) sind Sondergrößen und nicht nach DIN ISO.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,5 l
Verpackungsvolumen:
0,007516m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,584 kg
Nettogewicht:
0,351 kg
Ursprungsland:
Ungarn

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 153,27*
€ 171,69*
Frei Haus
ab € 143,55*
€ 178,84*
Lager 340
Frei Haus
ab € 197,78*
€ 220,73*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 197,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.