| |
|
| Artikel-Nr.: 340-241252009 Herst.-Nr.: 241252009 EAN/GTIN: 4032051026278 |
| |
|
| | |
| DURAN® Tropftrichter, mit Schliff und Druckausgleich, NS 14/23, 50 ml Die dosierte Zugabe von Lösungen, Reaktionsgemischen und/oder Chemikalien erfolgt idealerweise mithilfe eines Tropftrichters. Diese Bauart enthält neben dem Normschliff am unteren Ende ein Druckausgleichsrohr, das einen Unter- wie Überdruck im Verbund der Reaktionsgefäße vermeidet. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit Druckausgleichsrohr, NS-Kern, NS-Hahn und Hahnsicherung Die Geschwindigkeit der Zufuhr lässt sich einstellen Zylindrisch mit Teilung Dichter Verschluss durch Normschliff Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Anwendung: Gleichmäßige und dosierte Flüssigkeitszufuhr zu einem Reaktionsgemisch, Messen von Flüssigkeitsmengen, Tropftrichter mit einem Volumen von 250 ml ( mit Hülse: 29/32, Kern: 24/29) und 500 ml (mit Hülse: 29/32, Kern: 24/29) sind Sondergrößen und nicht nach DIN ISO. Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Nennvolumen: | 0,05 l | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Verpackungsvolumen: | 0,002105m³ | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,192 kg | Nettogewicht: | 0,118 kg | Ursprungsland: | Ungarn |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 104,48* | € 123,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,53* | € 128,74* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 134,38* | € 155,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 134,38* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|