Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Tropftrichter, zylindrisch, mit Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-241222409
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     241222409
EAN/GTIN:
     4032051026070
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Dosiertropftrichter
Tropftrichter
tropftrichter 100ml
DURAN® Tropftrichter, 100 ml Die dosierte Zugabe von Lösungen, Reaktionsgemischen und/oder Chemikalien erfolgt idealerweise mithilfe eines Tropftrichters. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit NS-Hahn und Hahnsicherung Die Geschwindigkeit der Zufuhr lässt sich einstellen Zylindrisch mit Teilung Dichter Verschluss durch Normschliff Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Anwendung: Gleichmäßige und dosierte Flüssigkeitszufuhr zu einem Reaktionsgemisch, Messen von Flüssigkeitsmengen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,002295m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,191 kg
Nettogewicht:
0,103 kg
Ursprungsland:
Ungarn

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: tropftrichter, tropftrichter duran
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 84,10*
€ 97,96*
€ 6,49*
ab € 79,33*
€ 102,55*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 108,10*
€ 126,56*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 108,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.