Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Verdampferkolben, mit NS, birnenförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-241203703
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     241203703
EAN/GTIN:
     4032051025981
Suchbegriffe:
Birnenkolben
Rotationsverdampferkolben
Verdampferkolben
Verdampfungskolben
DURAN® Verdampferkolben, 250 ml Verdampferkolben sind eine Variante der Rundkolben und besitzen eine birnenförmige Form. Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie z. B. einen Rotationsverdampfer. Wegen ihrer Form ermöglichen Verdampferkolben eine große gleichmäßige Flüssigkeitsoberfläche und so eignet sich diese Kolbenart besonders zum Verdampfen von Lösungsmitteln. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch Normschliff Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Birnenförmig Anwendung: Abdampfen von Flüssigkeiten, Erhitzen, Verwendung in Heizbädern und -hauben, Mischen mehrerer Komponenten, Rotationsverdampferkolben, passend für alle Standard-Rotationsverdampfer, Konzentrieren von Lösungen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,012299m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Nennvolumen:
0,25 l
Schliffgröße:
NS 29/32
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,174 kg
Nettogewicht:
0,15 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 27,229*
€ 31,559*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 34,88*
€ 40,62*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 406,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.