Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESSZYLINDER N. FORM B 2000 ML STRICHTEILUNG BRAUN GRADUIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2400194
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2400194
EAN/GTIN:
     4049338007066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder
Messzylinder DURAN®, Kl. B, braun graduiert, niedere Form, 2000:50 ml, Strichteilung, gemäß DIN EN ISO 4788.
Weitere Informationen:
Bauform:
niedrige Form
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
2 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Genauigkeitsklasse:
B
Skalenteilung:
50ml
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,096 kg
Nettogewicht:
0,953 kg
Verpackungsvolumen:
0,01039500 m³
Verpackungshöhe:
0,165 m
Verpackungsbreite:
0,180 m
Verpackungstiefe:
0,350 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 69,78*
€ 83,93*
€ 6,49*
ab € 72,95*
€ 87,56*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 74,58*
€ 98,14*
Lager 340
€ 9,00*
ab € 94,39*
€ 110,76*
18 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 109,60*
€ 128,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.