Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESSZYLINDER N. FORM B 250 ML STRICHTEILUNG BRAUN GRADUIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2400186
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2400186
EAN/GTIN:
     4049338007035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 250 ml
messzylinder
Messzylinder DURAN®, Kl. B, braun graduiert, niedere Form, 250:5 ml, Strichteilung, gemäß DIN EN ISO 4788.
Weitere Informationen:
Bauform:
niedrige Form
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,25 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Genauigkeitsklasse:
B
Skalenteilung:
5ml
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,530 kg
Nettogewicht:
0,455 kg
Verpackungsvolumen:
0,00384237 m³
Verpackungshöhe:
0,107 m
Verpackungsbreite:
0,133 m
Verpackungstiefe:
0,270 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 18,90*
ab € 15,65*
€ 22,42*
8 Tage
unbekannt
2
€ 15,00*
ab € 15,71*
€ 22,48*
4 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 16,31*
€ 24,12*
Lager 340
2
€ 9,00*
ab € 21,29*
€ 29,22*
12 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 24,68*
€ 32,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 58,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.