Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESSZYLINDER N. FORM B 50 ML STRICHTEILUNG BRAUN GRADUIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2400175
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2400175
EAN/GTIN:
     4049338007011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder
Messzylinder DURAN®, Kl. B, braun graduiert, niedere Form, 50:2 ml, Strichteilung, gemäß DIN EN ISO 4788.
Weitere Informationen:
Bauform:
niedrige Form
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,05 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Genauigkeitsklasse:
B
Skalenteilung:
2ml
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,191 kg
Nettogewicht:
0,155 kg
Verpackungsvolumen:
0,00105952 m³
Verpackungshöhe:
0,070 m
Verpackungsbreite:
0,086 m
Verpackungstiefe:
0,176 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
2
€ 15,00*
ab € 7,25*
€ 11,23*
4 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,855*
Lager 340
2
€ 9,00*
ab € 9,78*
€ 14,56*
1
€ 18,90*
ab € 10,56*
€ 15,98*
18 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 11,315*
€ 16,175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.