Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komp.Titr.App.BB AS Brgl.o.Stat./Bür.kl. 50 ml:0,1 ml PE-Fl. 1000 ml DE-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-23872
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     23872
EAN/GTIN:
     4033378497208
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Kompakt-Titrierapparat
Schnellbetriebs-Büretten
Schnellbetriebsbürette
Kompakt-Titrierapparate, BLAUBRAND®, Klasse AS, braun, DE-M, 50 ml : 0,1 ml, PE-Flasche 1000 ml
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,64 kg
Nettogewicht:
0,36273 kg
Verpackungsvolumen:
0,01885 m³
Verpackungshöhe:
0,13 m
Verpackungsbreite:
1 m
Verpackungstiefe:
0,145 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 123,50*
€ 141,83*
Frei Haus
ab € 117,25*
€ 148,57*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 147,58*
€ 166,81*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 147,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.