Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komp.-Titrierapp. SB Brgl.o.Stativ/B.Kl. 50 ml:0,1 ml m. PE-Flasche 1000 ml brau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-23830
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     23830
EAN/GTIN:
     4033378453938
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Glasflaschen
Kompakt-Titrierapparat
Schnellbetriebs-Büretten
Kompakt-Titrierapparate, SILBERBRAND, Klasse B, 50 ml, braun, PE-Flasche 1000 ml
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,62 kg
Nettogewicht:
0,3052 kg
Verpackungsvolumen:
0,01568563 m³
Verpackungshöhe:
0,128 m
Verpackungsbreite:
0,888 m
Verpackungstiefe:
0,138 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 118,81*
€ 138,32*
Frei Haus
ab € 112,84*
€ 144,88*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 141,93*
€ 162,91*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 141,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.