Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser, aus D 263® M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-235503507
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     235503507
EAN/GTIN:
     4032051270848
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser rechteckig 50 x 24
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser, D 263 M, #1.5, 50 x 24 mm Auslaufartikel, Ersatz: 235505405 Die Mikroskopie ist eine Betrachtungsmethode bei der Objekte begutachtet werden können, die außerhalb des Auflösungsvermögens des menschenlichen Auges liegen. Zu betrachtende Objekte werden derart stark vergrößert, dass diese bildlich dargestellt werden können. Zur Probenvorbereitung werden die zu untersuchenden Objekte in sehr dünne Scheiben geschnitten. Diese Schnitte werden anschließend auf einem Objektträger aufgebracht und mit einem Deckglas sowie entsprechenden Lösungen abgedeckt. Zum Betrachtung der Schnitte unter dem Mikroskop müssen die Schnitte auf dem Objektträger in einem Färbebad eingefärbt werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Pure white Borosilikatglas (D 263® M) ist absoprtionsfrei im sichtbaren Spektralbereich Hohe optische Homogenität des Glases und somit praktisch frei von Oberflächendefekten, Einschlüssen, Schlieren, Blasen und störenden Streifen durch optimalen Herstellungsprozess Hochtransparent und farblos (Farbneutralität) Hohe Planität ermöglicht ein optimales Arbeiten Sehr gleichmäßige Benetzbarkeit Anwendung: Abdecken und Fixieren von Proben während des Mikroskopierens , Tropfenverteilung auf dem Objektträger, Einsatz in Färbe- oder Eindeckautomaten
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,000869m³
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Breite:
24 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,671 kg
Nettogewicht:
0,631 kg
Ursprungsland:
China

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Deckglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0693*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duran
235505405
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.