Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischzylinder DURAN®, Kl. A, blau grad., 250:2 ml, NS 29/32, H 367 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2340286
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2340286
EAN/GTIN:
     4049338006700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
Mischzylinder
hirschmann laborgeräte messzylinder...
Mischzylinder DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 250:2 ml, NS 29/32, H 367 mm, mit Hohlglasstopfen, Hauptpunkte-Ringteilung, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit datierter Chargenkennung, gemäß DIN EN ISO 4788. Für dieses Produkt ist zusätzlich ein Chargen-Kalibrierzertifikat, ein Einzel-Kalibrierzertifikat oder DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,25 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Genauigkeitsklasse:
A
Höhe:
367 mm
Schliffgröße:
NS 29/32
Skalenteilung:
2ml
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,598 kg
Nettogewicht:
0,508 kg
Verpackungsvolumen:
0,00480474 m³
Verpackungshöhe:
0,098 m
Verpackungsbreite:
0,119 m
Verpackungstiefe:
0,412 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: mischzylinder, mischzylinder 250 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 37,31*
€ 44,47*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 52,29*
€ 62,04*
2
Frei Haus
ab € 39,18*
€ 63,67*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 124,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.