Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischzylinder DURAN®, Kl. A, blau grad., 100:1 ml, NS 24/29, H 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2340280
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2340280
EAN/GTIN:
     4049338006694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
Mischzylinder
messzylinder 100:1 ml
Mischzylinder DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 100:1 ml, NS 24/29, H 290 mm, mit Hohlglasstopfen, Hauptpunkte-Ringteilung, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit datierter Chargenkennung, gemäß DIN EN ISO 4788. Für dieses Produkt ist zusätzlich ein Chargen-Kalibrierzertifikat, ein Einzel-Kalibrierzertifikat oder DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,1 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Genauigkeitsklasse:
A
Skalenteilung:
1ml
Bauform:
hohe Form
Schliffgröße:
NS 24/29
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,340 kg
Nettogewicht:
0,276 kg
Verpackungsvolumen:
0,00226746 m³
Verpackungshöhe:
0,078 m
Verpackungsbreite:
0,090 m
Verpackungstiefe:
0,323 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: mischzylinder 100 ml, mischzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 27,10*
€ 33,79*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 37,92*
€ 44,77*
2
€ 6,49*
ab € 28,31*
€ 45,82*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 89,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.