Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischzylinder DURAN®, Kl. A, blau grad., 250:2 ml, NS 29/32, H 367 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2340186
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2340186
EAN/GTIN:
     4049338006625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
Mischzylinder
hirschmann laborgeräte messzylinder...
Mischzylinder DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 250:2 ml, NS 29/32, H 367 mm, mit Polystopfen, Hauptpunkte-Ringteilung, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit datierter Chargenkennung, gemäß DIN EN ISO 4788. Für dieses Produkt ist zusätzlich ein Chargen-Kalibrierzertifikat, ein Einzel-Kalibrierzertifikat oder DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,25 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Genauigkeitsklasse:
A
Höhe:
367 mm
Schliffgröße:
NS 29/32
Skalenteilung:
2ml
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,548 kg
Nettogewicht:
0,459 kg
Verpackungsvolumen:
0,00480474 m³
Verpackungshöhe:
0,098 m
Verpackungsbreite:
0,119 m
Verpackungstiefe:
0,412 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: mischzylinder, mischzylinder 250 ml
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 33,935*
€ 40,685*
3 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 37,985*
€ 50,085*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 47,58*
€ 56,25*
2
Frei Haus
ab € 35,66*
€ 57,81*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 112,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.