Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischzylinder DURAN®, Kl. A, blau grad., 10:0,2 ml, NS 10/19, H 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2340160
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2340160
EAN/GTIN:
     4049338006588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
Mischzylinder
hirschmann laborgeräte messzylinder...
Mischzylinder DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 10:0,2 ml, NS 10/19, H 160 mm, mit Polystopfen, Hauptpunkte-Ringteilung, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit datierter Chargenkennung, gemäß DIN EN ISO 4788. Für dieses Produkt ist zusätzlich ein Chargen-Kalibrierzertifikat, ein Einzel-Kalibrierzertifikat oder DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,01 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Genauigkeitsklasse:
A
Höhe:
160 mm
Schliffgröße:
NS 10/19
Skalenteilung:
0,2ml
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,105 kg
Nettogewicht:
0,069 kg
Verpackungsvolumen:
0,00059356 m³
Verpackungshöhe:
0,055 m
Verpackungsbreite:
0,071 m
Verpackungstiefe:
0,152 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: mischzylinder, mischzylinder 10ml
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 17,585*
€ 23,195*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 28,54*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 24,77*
€ 31,92*
2
€ 14,90*
ab € 18,60*
€ 32,73*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 63,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.