Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Färbekasten, nach Hellendahl, gerade, aus Kalk-Soda-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-233140001
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     233140001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Färbekasten
Färbeküvette
Färbeschale
Färbetrog
Färbetrog, nach Hellendahl, gerade, 90 x 90 x 40 mm Die Mikroskopie ist eine Betrachtungsmethode bei der Objekte begutachtet werden können, die außerhalb des Auflösungsvermögens des menschenlichen Auges liegen. Zu betrachtende Objekte werden derart stark vergrößert, dass diese bildlich dargestellt werden können. Zur Probenvorbereitung werden die zu untersuchenden Objekte in sehr dünne Scheiben geschnitten. Diese Schnitte werden anschließend auf einem Objektträger aufgebracht und mit einem Deckglas sowie entsprechenden Lösungen abgedeckt. Zum Betrachtung der Schnitte unter dem Mikroskop müssen die Schnitte auf dem Objektträger in einem Färbetrog befüllt mit einer entsprechenden Färbelösung eingefärbt werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Kann während dem Färben mit dem Deckel abgedeckt werden, um Lösungsmittelverlust durch Verschütten oder Verdunstung zu reduzieren Färbung von bis zu 10 Objektträger mit den Standardmaßen 76 x 26 mm gleichzeitig möglich Anwendung: Färbung, Manuelle Färbeverfahren, Färbung von histologischen und zytologischen Proben
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Kalksoda Glas
Verpackungsvolumen:
0,006133m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,452 kg
Nettogewicht:
0,412 kg
Ursprungsland:
Tschechien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 26,50*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 25,27*
€ 28,92*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 289,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.