| |
|
| Artikel-Nr.: 340-23240008 Herst.-Nr.: 2324-0008 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nalgene™ Autoklavierbare Flachkanister aus Polypropylen-Copolymer (PPCO) mit Hahn Entsorgung beinahe aller Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, destilliertes Wasser und Titranten mit diesen PPCO-Flachkanistern. Sie passen in enge Nischen und erlauben das Stapeln von drei Kanistern aufeinander. Verschlussgröße: 63mm Typ: Carboy with Spigot Beschreibung: Autoclavable Lowboy w/Spigot PP 8 L Material: PPCO Kapazität (angloamerikanisch): 2 gal. Kapazität (metrisch): 8L Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.73 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 44mm Höhe (angloamerikanisch) mit Verschluss: 6.26 in. Höhe (metrisch) mit Verschluss: 159mm Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Unit Size: Case of 4 Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 8 l | Material: | Polypropylen (PP) | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Mexiko | Bruttogewicht: | 1,180 kg | Verpackungsvolumen: | 0,153 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |