Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ HDPE-Lowboys mit niedrigem Profil, 15 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-23230015
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2323-0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Nalgene™ HDPE-Lowboys mit niedrigem Profil, 15 l Thermo Scientific Nalgene Lowboys aus HDPE eignen sich perfekt zur Ausgabe der meisten Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, destilliertem Wasser und Titrierlösungen. Kapazität (angloamerikanisch): 4 gal. Verschlussmaterial: Polypropylene Kapazität (metrisch): 15 L Typ: Low-Profile Carboy Zur Verwendung mit (Anwendung): Dispense most liquids, including reagents, distilled water and titrants. Autoklavierbar: Not Autoclavable Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
15 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
8,250 kg
Verpackungsvolumen:
0,178 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,77*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 133,77* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
6422-0010
ab € 21,95*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
6423-0010
ab € 6,26*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0630
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.