| |
|
| Artikel-Nr.: 340-23210050 Herst.-Nr.: 2321-0050 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nalgene™ rechteckige autoklavierbare PPCO-Ballonflaschen mit Hahn, 20 l Lagern und dispensieren Sie Medien, Lösungen und steriles Wasser. Platz sparendes Design mit weiter Öffnung gewährleistet einfaches Befüllen und Reinigen, ein Hahn zum einfachen Dispensieren. Kapazität (angloamerikanisch): 5.3 gal. Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussgröße: 100 mm Beschreibung: Autoclavable Rectangular Carboy with Spigot PP 20 L Innendurchmesser (metrisch) Hals: 86 mm Abmessungen (L x B x H): 12.5 x 8.62 x 15 in. (318 x 219 x 381 mm) Material: Polypropylene copolymer Typ: Carboy with Spigot Zur Verwendung mit (Anwendung): Store and dispense media, solutions and sterile water Höhe (angloamerikanisch): 15 in. Höhe (metrisch) mit Verschluss: 399 mm Enthält: Molded-in spigot boss Länge (angloamerikanisch): 12.5 Zoll Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Breite (angloamerikanisch): 8.62 in. Autoklavierbar: Ja Farbe: White (Opaque) Unit Size: Case of 4 Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 20 l | Material: | Polypropylen (PP) | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 8,970 kg | Verpackungsvolumen: | 0,138 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 340 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 150,45* | € 178,71* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 113,73* | € 186,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 150,45* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 714,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|