Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ runde LDPE-Ballonflaschen mit Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-23180050
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2318-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abklärflasche
Niveauflasche
Stutzenflasche
Ablassventil
Nalgene™ runde LDPE-Ballonflaschen mit Hahn Mit den runden Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Ballonflaschen mit Hahn können Sie destilliertes Wasser, Säuren und Reagenzien sammeln und dispensieren. Kapazität (angloamerikanisch): 5.5 gal. Verschlussmaterial: Polypropylen, Dichtung aus thermoplastischem Elastomer Verschlussgröße: 83 B Beschreibung: Runde Ballonflaschen mit Hahn Innendurchmesser (metrisch) Hals: 64 mm Typ: Ballonflasche mit Hahn Zur Verwendung mit (Anwendung): Zum Sammeln und dispensieren von destilliertem Wasser, Säuren und Reagenzien Graduierungen: Permanente Graduierung in 5-Liter- bzw. 1-Gallonen-Schritten Höhe (metrisch) mit Verschluss: 528 mm Enthält: Integrierte Schultergriffe, eingegossener Hahn Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Farbe: Weiß (lichtundurchlässig) Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
20 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
11,340 kg
Verpackungsvolumen:
0,236 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
4
Frei Haus
ab € 109,11*
€ 131,14*
1
Frei Haus
ab € 88,58*
€ 134,67*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 109,11* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 524,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
6422-0010
ab € 21,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.