Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Kulturröhrchen, DIN-Gewinde, TPE-Dichtung und Schraubverschluss, Kalk-Sod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-231751159
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     231751159
EAN/GTIN:
     4032051022522
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Einweg-Kulturröhrchen, mit TPE Dichtung, GL 14, Ø 12 x 100 mm Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Neben Kulturröhrchen aus DURAN® bietet unser Produktprogramm auch Kulturröhrchen aus Kalk-Soda-Glas. Dies ist ein Glas der dritten Wasserbeständigkeitsklasse und gehört zu den Kalknatrongläsern mit einem hohen Anteil an Alkali- und Erdalkalioxiden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Kultivierung, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen Anwendung: Anzucht von Mikroorganismen, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen sowie sterilen Kulturen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Länge:
100 mm
Verpackungsvolumen:
0,002587m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Nennvolumen:
0,006 l
Durchmesser:
12 mm
Material:
Kalksoda Glas
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,012 kg
Nettogewicht:
0,011 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5354*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6854*
€ 0,81563
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6754*
€ 0,80373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6254*
€ 0,74423
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6154*
€ 0,73233
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5354*
€ 0,63713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.