Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Clearboy™, rund, aus Polycarbonat mit Hahn, 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-23170020
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2317-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abklärflasche
Niveauflasche
Stutzenflasche
Ablassventil
Nalgene™ Clearboy™, rund, aus Polycarbonat mit Hahn, 10 l Thermo Scientific™ Nalgene Clearboys mit Hahn sind langlebig, leichter und sicherer als Glas. Kapazität (angloamerikanisch): 2.5 gal. Verschlussmaterial: Polypropylen, Dichtung aus thermoplastischem Elastomer Verschlussgröße: 83B Beschreibung: Transparente Ballonflasche mit Hahn aus PC, 10 l Innendurchmesser (metrisch) Hals: 66 mm Typ: Ballonflasche mit Hahn Zur Verwendung mit (Anwendung): Geeignet für das Mischen, Lagern und Einfrieren wässriger Reagenzien und Biologika, besonders nützlich für die Sichtprüfung des Inhalts auf Qualität. Graduierungen: Permanente Graduierung in 5-Liter- bzw. 1-Gallonen-Schritten Höhe (metrisch) mit Verschluss: 394 mm Enthält: Hahn Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Autoklavierbar: Ja Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
10 l
Material:
Polycarbonat (PC)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
6,336 kg
Verpackungsvolumen:
0,122 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
4
Frei Haus
ab € 172,56*
€ 204,59*
1
Frei Haus
ab € 125,51*
€ 205,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 172,56* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 818,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
6422-0010
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.