| |
|
| Artikel-Nr.: 340-23080900 Herst.-Nr.: 2308-0900 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Industrie-Eimer für Transport, Umfüllen und Mischen. Sicheres Entleeren über den breiten Ausguss. Tragebügel aus Metall. LLDPE, weiß Mit Inhaltsskala, Teilung 1000 ml Mit Ausguss Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 9 l | Material: | Polyethylen niedrige Dichte (LDPE) | Nettogewicht: | 0,4999 kg | Ursprungsland: | Italien | Sterilität: | Nein | Dual Use Kennzeichen: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 10,52* | € 15,72* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 10,11* | € 16,49* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 10,76* | € 17,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,76* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|