Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer HDPE, weiß, mit Ausguss, mit Skala, 10,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-23070011
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     2307-0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Eimer aus HDPE für Transport, Umfüllen und Mischen. Sicheres Entleeren über den breiten Ausguss. Tragebügel aus Kunststoff. HDPE, weiß oder schwarz Mit Inhaltsskala, Teilung 1000 ml Mit Ausguss Eimer HDPE schwarz, nicht für Lebensmittel geeignet
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
10,5 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Nettogewicht:
0,5739 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 21,28*
€ 30,16*
€ 18,90*
ab € 20,50*
€ 31,12*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 21,89*
€ 33,89*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.