Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder DURAN®, Kl.A USP, blau, grad, 2000:20 ml, H 570 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-224019427
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     224019427
EAN/GTIN:
     4049338005871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
hirschmann laborgeräte messzylinder...
messzylinder
Messzylinder DURAN®, Kl.A USP, blau graduiert, 2000:20 ml, Höhe 570 mm, Hauptpunkte-Ringteilung. Für dieses Produkt ist ein USP-Chargen-Kalibrierzertifikat lieferbar. Zusätzliches USP Einzelzertifikat gegen Aufpreis erhältlich.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Genauigkeitsklasse:
A
Nennvolumen:
2 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Skalenteilung:
20ml
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,100 kg
Nettogewicht:
0,933 kg
Verpackungsvolumen:
0,01326000 m³
Verpackungshöhe:
0,150 m
Verpackungsbreite:
0,170 m
Verpackungstiefe:
0,520 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder 2000ml
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 12,95*
ab € 93,05*
€ 110,70*
Frei Haus
ab € 97,71*
€ 116,31*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 134,59*
€ 158,25*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 134,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.