Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder DURAN®, Kl.A USP, blau, grad, 250:2 ml, H 335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-224018627
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     224018627
EAN/GTIN:
     4049338005758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
hirschmann laborgeräte messzylinder...
messzylinder 250 ml
Messzylinder DURAN®, Kl.A USP, blau graduiert, 250:2 ml, Höhe 335 mm, Hauptpunkte-Ringteilung, mit datierter Chargenkennung, zusätzliches USP Einzelzertifikat gegen Aufpreis erhältlich.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Genauigkeitsklasse:
A
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Skalenteilung:
2ml
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,497 kg
Nettogewicht:
0,407 kg
Verpackungsvolumen:
0,00473472 m³
Verpackungshöhe:
0,096 m
Verpackungsbreite:
0,120 m
Verpackungstiefe:
0,411 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 19,66*
€ 27,98*
2
€ 14,90*
ab € 20,65*
€ 28,69*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 28,66*
€ 37,96*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 75,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.